Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPL11166053 KIT SVELTO 3 ZONE 150 PLENUM EOLO BOC - PL11166053

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSPL11166053 KIT SVELTO 3 ZONE 150 PLENUM EOLO BOC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967016206

Artikelnummer

TNSPL11166053

Herstellernummer

PL11166053

Hersteller

TNS

1 plenum polistirene sinterizzato a misura per unita interna3 collarini integrati nel plenum 3 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 150 mm, misura esterna 332 x 182 mm cod. WB111615123 plenum isolati con attaccoposteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD1000053 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W1116156810 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 111521521 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB111615256 fascette stringi tubo