TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSN11120172 CURVA PIANA EXCELLENS CP 72-EXC NEW LINE - N11120172
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967014936
Artikelnummer
TNSN11120172
Herstellernummer
N11120172
Hersteller
TNS
? In materiale plastico alta resistenza all'urto, riciclabile? Fondo e coperchio ad incastro? Battuta di appoggio canalina? Ampio raggio di curvatura interna? Confezione con codice a barre in termoretraibile? Viteria zincata? Verniciabile? Temperatura di esercizio -20?C / +60?C? Temperatura di esercizio colorati -20?C / +75?C