Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD600001 DEVIATORE DI FLUSSO A T CON SERRANDA M - GAD600001

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD600001 DEVIATORE DI FLUSSO A T CON SERRANDA M

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967014592

Artikelnummer

TNSGAD600001

Herstellernummer

GAD600001

Hersteller

TNS

? Costruito in polistirene espanso sinterizzato? Conduttivita termica 0,030 / 0,033 W/mK rispetto alla normativa EN 12667 / EN 12939? Resistenza al vapore 40 / 70 ? rispetto alla normativa EN 12086? Temperatura di esercizio - 30? / + 90?? Assorbimento dell'acqua % volume ?5 rispetto alla normativa EN 12087? Reazione al fuoco euroclasse rispetto alla normativa EN-ISO - 11925 - 2? Prestazione termica spessore 30 mm 0,95 m2K/W realizzata di polistirene? Contatto ausiliario IN/OUT? Alimentazione 230 V (alimentatore incluso)? Comando contatto pulito ON/OFF? Movimento farfalla SX/DX? Contatto usiliario uscita ON/OFF? Motore estraibile e ruotabile per una semplice manutenzione? Multidiametro ? 200/150 mm? Sistema di aggancio a sospensione