Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400382 PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 3 CRONOTER - GAD400382

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400382 PROAIR PACK RF BLUE 3 L - CON 3 CRONOTER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967057384

Artikelnummer

TNSGAD400382

Herstellernummer

GAD400382

Hersteller

TNS

I sistemi preassemblati PROAIR PACK RF-L sono ideati per facilitare e velocizzare l'installazione di un impianto canalizzato.Il sistema viene fornito completo di centralina ?Polaris?, cronotermostati, termostati e kit by pass meccanico da installare sul plenum (completo di ghiera di fissaggio e contrappeso).Sara sufficiente indicare, in fase d'ordine, il modello del plenum.Il sistema viene fornito completo di cronotermostati e serrande (? 150 o ? 200) fissate sul plenum coibentato.Al fine di garantire facilita e velocita di installazione i sistemi sono assemblati, configurati e testati al 100% da personale qualificato.