Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400364 PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN PO - GAD400364

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD400364 PROAIR PACK RF BLUE 3 - CON PLENUM IN PO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967057209

Artikelnummer

TNSGAD400364

Herstellernummer

GAD400364

Hersteller

TNS

I sistemi preassemblati PROAIR PACK RF-EOLO e PROAIR PACK RF-EOLO MINI sono ideati per facilitare e velocizzare l'installazione di un impianto canalizzato.Il sistema viene fornito completo di centralina ?Polaris?, cronotermostati, termostati e kit by pass meccanico da installare sul plenum (completo di ghiera di fissaggio e contrappeso).Sara sufficiente indicare, in fase d'ordine, il modello del plenum.I plenum prevedono su tutta la gamma il doppio attacco: Eolo Mini ? 125/150 mm ed Eolo ? 150/200 mm.Al fine di garantire facilita e velocita di installazione i sistemi sono assemblati, configurati e testati al 100% da personale qualificato.