Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD300002 SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALL - GAD300002

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD300002 SERRANDA CIRCOLARE MOTORIZZATA A FARFALL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967012772

Artikelnummer

TNSGAD300002

Herstellernummer

GAD300002

Hersteller

TNS

? Plastica ABS antincondensa? Contatto ausiliario IN/OUT? Alimentazione: 220 V? Alimentatore incluso (versione ?MASTER?)? Versione ?SLAVE? priva di alimentatore? Farfalla di apertura ON / OFF? Motore estraibile e ruotabile per una semplice manutenzione? Temperatura di utilizzo 0? C A +70? C? Lunghezza max catenaria 25 m? Nella catenaria e possibile installare max 8 serrande? Disponibile a richiesta il sistema SIRIO 2.0 PACK installato su plenum