Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD200002 BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA - GAD200002

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSGAD200002 BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967012550

Artikelnummer

TNSGAD200002

Herstellernummer

GAD200002

Hersteller

TNS

Bocchetta 300x150 di mandata motorizzata bianca con telecomando e alimentatore - VEGA - MASTER. La bocchetta motorizzata può essere utilizzata negli impianti canalizzati nuovi ed esistenti. Il funzionamento della bocchetta avviene tramite telecomando IR in dotazione. Le alette dotate di guarnizione in gomma, garantiscono tenuta al passaggio dell'aria a bocchetta chiusa ed evitano rumorosità. La bocchetta si regola in quattro posizioni: • 25% - 1/4 • 50% - 2/4 • 75% - 3/4 • 100% - 4/4 Apertura massima