Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACD600088 CASSETTA VMC IN POLISTIRENE E MANICOTTO - ACD600088

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACD600088 CASSETTA VMC IN POLISTIRENE E MANICOTTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967185834

Artikelnummer

TNSACD600088

Herstellernummer

ACD600088

Hersteller

TNS

? Plenum realizzato in plastica PS (polistirene)? Il fissaggio puo essere eseguito sia su cartongesso che su muratura con profondita minima di 100 mm fino a 150 mm? Fissagio su cartongesso tramite viti autofilettanti sulle 4 alette laterali? Con bolla incorporata? Possibilita di installazione bolla sia sul coperchio da cantiere sia all'interno della scatola Airbox? Coperchio di protezione intonaco completo di maniglia di estrazione? Nr. 4 staffette in metallo 80 x 80 per fissaggio posteriore in dotazione? Manicotti completi di serranda di tarartura con regolazione graduata tramite cacciavite? Manicotti completi di fermatubo? Possibilita di rottura alette laterali per l'inserimento in muratura? Possibilita di scelta fino a 4 modelli digriglie di finitura in plastica ABS RAL 9003? Possibilita fino a 5 ingressi per manicotti ? 75 e ? 90