Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACC600021 TUBO 75 FLESSIBILE INGRESSO ARIA ANTIST - ACC600021

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNSACC600021 TUBO 75 FLESSIBILE INGRESSO ARIA ANTIST

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967050583

Artikelnummer

TNSACC600021

Herstellernummer

ACC600021

Hersteller

TNS

? Tubo a doppia parete, interno liscio costruito con con additivi antistatico, antibatterico e antifungino? Parete esterna corrugata costruita con protezione supplementare ai raggi UV? Colore bianco con alta protezione ai raggi UV? Resistenza allo schiacciamento maggiore di 500N secondo la norma EN61386-1/2008 e EN61386-2-4 /2010 con deformazione del diametro interno pari al 5%? Limiti d'impiego: -20 ?C / +60 ?C? Classificazione e reazione al fuoco: Euroclasse E (UNI EN13501)? Raggio minimo di curvatura: quattro volte il diametro esterno