TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS31600010 ROTOLO FILTRANTE IN POLIESTERE CLASSE FI - 31600010

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967049761
Artikelnummer
TNS31600010
Herstellernummer
31600010
Hersteller
TNS
? Composizione fibra di poliestere? Spessore 10 mm? Grammatura 100 gr/m?? Temperatura massima di esercizio +100? C? Arrestanza gravimetrica 71,1%? Velocita di attraversamento consigliata 1,5 m/s? Capacita di accumulo polveri 489 gr/m?? Classificazione EN 779:2012 G2? Classe filtrazione primaria? Comportamento alla fiamma F1-DIN.53438


