Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS31500050 CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIR - 31500050

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS31500050 CONDOTTO CIRCOLARE RIGIDO METALLICO SPIR

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967048955

Artikelnummer

TNS31500050

Herstellernummer

31500050

Hersteller

TNS

? Lunghezza tubo 3 m? Realizzato in acciaio zincato? Accessori completi di guarnizione in EPDM a doppio labbro? Classe di tenuta C (norma UNI EN12237:2003)? Resistenza a temperatura da -30?C a +100?C? Senza nervature di rinforzo fino a 280 ?? Con nervature di rinforzo da 300 ?