Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS27650070 CRONOTERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMMABILE T - 27650070

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS27650070 CRONOTERMOSTATO AMBIENTE PROGRAMMABILE T

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967200551

Artikelnummer

TNS27650070

Herstellernummer

27650070

Hersteller

TNS

? Dimensioni L. 130 x H. 87 x P. 19 mm? Cornice colore bianco? Display touch screen a colori a doppia intensita 4,3?? Installazione nelle tradizionali scatole elettriche ad incasso (tipo 503)? Alimentazione 230 V - 50 Hz? Cavo con sonda per mis. temperatura esterna in dotazione NTC L = 3000 mm? Contatto in uscita 230 V/50 Vz 16 a/3600 W per l?attivazione di un carico? Programmazione giornaliera /settimanale? Indicazione a display del giorno e dell?ora? Range temperatura ambiente da 0?C a +50?C? Range temperatura set point da +5?C A +35?C? Precisione: ? 0,5?C? Precisione: ? 0,5?c? Impostazioni modalita: Comfort, Economy, Party, Vacanza, Programma.