Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS27600065 TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO REGOLO - 27600065

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS27600065 TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO REGOLO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967047392

Artikelnummer

TNS27600065

Herstellernummer

27600065

Hersteller

TNS

? Alimentazione 230 V - 50 Hz? Contatto in scambio 3 A? Interruttore ON/OFF? Temperatura di lavoro: da 0?C a + 40?C? Temperatura di set: da +10?C a + 30?C? Dimensioni: 83 x 83 x 40 mm? Fissaggio a parete (viti e tasselli non inclusi)