Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS27600060 TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON SPIA L - 27600060

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS27600060 TERMOSTATO AMBIENTE MECCANICO CON SPIA L

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967047385

Artikelnummer

TNS27600060

Herstellernummer

27600060

Hersteller

TNS

? Alimentazione 230 V - 50 Hz? Contatto in scambio 3 A? Interruttore ON/OFF? Spia luminosa? Temperatura di lavoro da 0?C a +40?C? Temperatura di set da +10?C a +30?C? Dimensioni 83 x 83 x 40 mm? Fissaggio a parete (viti e tasselli non inclusi)