Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS25000730 GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PP ESTENSIBI - 25000730

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS25000730 GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PP ESTENSIBI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967045596

Artikelnummer

TNS25000730

Herstellernummer

25000730

Hersteller

TNS

? Guaina di protezione estensibile per tubazioni gas 1 m compresso - 3 m esteso? Costruito secondo norme UNI CIG 7129? Temperatura esercizio: da +10?C a +80?C? Elevata resistenza allo schiacciamento? Autoestinguente (non propaga la fiamma) VL 94 V2? Si consiglia di infilare il tubo prima di estendere la guaina? Possibilita di giunta tramite termosaldatura