Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS25000600 GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALAT - 25000600

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS25000600 GUAINA PER TUBAZIONI GAS IN PVC SPIRALAT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967045503

Artikelnummer

TNS25000600

Herstellernummer

25000600

Hersteller

TNS

? PVC spiralato plastificato antischiacciamento? Interno liscio? Colore giallo? Autoestinguente VLO? Temperatura esercizio: da -15?C a +60?C? Costruito secondo norme UNI CIG 7129 per la protezione e l?isolamento dei tubi per il trasporto del gas combustibile? Lunghezza matassa 25 m