TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS23000365 BOX COPRICALDAIA IN ACCIAIO ZINCATO PREV - 23000365

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967044148
Artikelnummer
TNS23000365
Herstellernummer
23000365
Hersteller
TNS
? Realizzato in lamiera spessore 0,6 mm verniciata bianca? Completo di serranda a sezione quadra? Dotato di veletta di chiusura con fori pretranciati 103 - 123 - 143 - 153 mm? Fornito in kit di montaggio completo di accessori? Coibentazione spessore 15 mm CL1 rivestito in alluminio