Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12450100 BARRIERA D ARIA CENTRIFUGA CON BATTERIA - 12450100

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12450100 BARRIERA D ARIA CENTRIFUGA CON BATTERIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967009529

Artikelnummer

TNS12450100

Herstellernummer

12450100

Hersteller

TNS

? 3 modelli di colore bianco con regolatore di velocita in dotazione? Attacchi scambiatore ad acqua da 1/2?? Le barriere d'aria sono progettate per uso interno? Aspirazione aria frontale? L'unita dev'essere installata in senso orizzontale? Altezza massima di installazione 3 m