TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12300044 BARRIERA D ARIA CENTRIFUGA AIRFOR3 STYL - 12300044

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967041567
Artikelnummer
TNS12300044
Herstellernummer
12300044
Hersteller
TNS
? 3 modelli di colore bianco? Temperatura di utilizzo: da + 50 ?C a -10 ?C? 3 velocita azionabili con telecomando o manualmente? Le barriere d'aria sono progettate per uso interno.? Aspirazione aria superiore? L'unita deve essere installata in senso orizzontale? Altezza di installazione massima 4 m