TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170107 POMPA RACCOLTA CONDENSA SMART FLOW-SF 4 - 12170107

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967008973
Artikelnummer
TNS12170107
Herstellernummer
12170107
Hersteller
TNS
? Alimentazione 230 V - 50 Hz? Contatto allarme C-NO 6A? Grado di protezione IP X7? Dimensioni pompa 143 x 76 x 62,3 mm? Tubo di collegamento per pompa SMART FLOW-SF 20 ? 4 x 6 mm? Tubo di collegamento per pompa SMART FLOW-SF 30-40 ? 6 x 9,25 mm? Temperatura di esercizio: +5?C / +45?C? Tipo funzionamento: intermittente? Protezione termica: 90? (riavvio automatico)? Temperatura condensa: max 35?C


