Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170100 POMPA SCARICO CONDENSA DA SOTTO-SPLIT S - 12170100

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170100 POMPA SCARICO CONDENSA DA SOTTO-SPLIT S

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967008911

Artikelnummer

TNS12170100

Herstellernummer

12170100

Hersteller

TNS

? Mandata max 8 m verticali tra pompa e uscita dell?acqua? Alimentazione 230 V - 50 Hz? Contatto allarme C-NO 6A? Potenza assorbita 19 W? Portata 11 lt/h per climatizzatori fino a 10 kW? Livello sonoro max 21 [dB(A)]? Grado di protezione IP20? Dimensioni tubo ? 4 x 6 mm? Dimensioni pompa L 225 x H 70 x P 60 mm