Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170079 MINI POMPA EASY FLOW 20 LT CON ATTACCO - 12170079

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170079 MINI POMPA EASY FLOW 20 LT CON ATTACCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967008867

Artikelnummer

TNS12170079

Herstellernummer

12170079

Hersteller

TNS

? Aspirazione max 2 m verticali tra corpo galleggiante e pompa? Alimentazione 230 V - 50 Hz? Contatto di allarme C-NO/NC 8A? Grado di protezione IP20? Coperchio con guarnizione di tenuta? Dimensione tubo 4 x 6 mm. Dimensioni pompa L 97 x H 55 xP 30 mm? Dimensioni corpo galleggiante L 91 - H 39 - P 34 mm? Confezione completa di piastrina di ancoraggio galleggiante, pompa, tubicino L = 1 m, tubicino di sfiato, biadesivi, manicotto adattatore e connettore elettrico estraibile.