TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS12170037 MINI POMPA EASY FLOW 11 LT - EF11 - 12170037
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967008638
Artikelnummer
TNS12170037
Herstellernummer
12170037
Hersteller
TNS
CARATTERISTICHE TECNICHE:PORTATA: 11 l/h PER CLIMATIZZATORI FINO A 10 kWASPIRAZIONE MAX: 2 mt VERTICALI TRA CORPO GALLEGGIANTE E POMPAMANDATA MAX: 8 mt VERTICALI TRA POMPA E USCITA DELL'ACQUATENSIONE: 230 V/50 Hz - 125 V/ 60 HzCONTATTO DI ALLARME: NO-NC 8ADIMENSIONE TUBO: 4 x 6 (mm)DIMENSIONI POMPA: L62 - P30 - H55DIMENSIONI CORPO GALLEGGIANTE: L 87 - P 34 - H 38 (mm)POTENZA ASSORBITA: 19 WLIVELLO SONORO: MAX 21 dB (A)GRADO DI PROTEZIONE: IP20CONFEZIONE COMPLETA DI PIASTRINA DI ANCORAGGIO GALLEGGIANTE, POMPA, TUBICINO L = 1 mt, TUBICINO DI SFIATO, BIADESIVI, MANICOTTO ADATTATORE E CONNETTORE ELETTRICO ESTRAIBILESERBATOIO PIU' CAPIENTE (L 87 - P 34 - H 38 mm) PER OTTIMIZZARE IL FUNZIONAMENTO DELLA POMPA CON GUARNIZIONE DI TENUTA, DOTATO DI PASTIGLIA IGIENIZZANTE ANTI ALGA INCORPORATA APPLICAZIONI MONTAGGIO A PARETESPLIT MURALICONSOLESVENTILCONVETTORI APPLICAZIONI MONTAGGIO A SOFFITTOCONDIZIONATORI A SOFFITTOCANALIZZATI


