Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11181620 BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA - 11181620

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11181620 BOCCHETTA DI MANDATA MOTORIZZATA BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967008416

Artikelnummer

TNS11181620

Herstellernummer

11181620

Hersteller

TNS

? Motore estraibile e posizionabile a: 0? - 90? - 180? 270? - 360 ?C? Montaggio tramite clips in acciaio? Alette dotate di guarnizione in gomma per una totale tenuta