Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11166985 KIT SVELTO 5 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER - 11166985

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11166985 KIT SVELTO 5 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967007112

Artikelnummer

TNS11166985

Herstellernummer

11166985

Hersteller

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna5 collarini per plenum attacco ?150 mm5 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB111615125 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD1000055 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W111615682x10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 111521521 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 mm con filtro 1000 x 500 mm cod. WBF1116155610 fascette stringi tubo