Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11166976 KIT SVELTO 6 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER - 11166976

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11166976 KIT SVELTO 6 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967007082

Artikelnummer

TNS11166976

Herstellernummer

11166976

Hersteller

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna6 collarini per plenum attacco ? 150 mm 6 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco Foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB111615126 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD1000056 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod.W111615682x10 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 111521521 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 1000 x 500 mm misura esterna 1032 x 532 mm con filtro 1000 x 500 mm cod. WBF1116155612 fascette stringi tubo