Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11166954 KIT SVELTO 4 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER - 11166954

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11166954 KIT SVELTO 4 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967007013

Artikelnummer

TNS11166954

Herstellernummer

11166954

Hersteller

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna4 collarini per plenum attacco ?150 mm 4 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco Foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB111615124 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) Cod. PWD1000054 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod.W1116156810 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 Cod. 111521521 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB111615258 fascette stringi tubo