TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11166952 KIT SVELTO 2 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER - 11166952

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967006993
Artikelnummer
TNS11166952
Herstellernummer
11166952
Hersteller
TNS
1 plenum coibentato a misura per unita interna2 collarini per plenum attacco ?150 mm2 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB111615122 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) cod. PWD1000052 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod. W1116156810 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 111521521 griglia di ripresa allumino verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 mm con filtro 600 x 400 mm cod. WB111615254 fascette stringi tubo


