Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11166913 KIT SVELTO 3 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER - 11166913

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11166913 KIT SVELTO 3 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967006962

Artikelnummer

TNS11166913

Herstellernummer

11166913

Hersteller

TNS

1 plenum coibentato a misura per unita interna3 collarini per plenum attacco ? 150 mm3 bocchette di mandata alluminio verniciato bianco foro installazione 300 x 150 mm misura esterna 332 x 182 mm cod. WB111615123 plenum isolati con attacco posteriore per bocchetta (332 x 182 mm) PWD1000053 serrande di taratura per bocchetta 332 x 182 mm cod.W1116156810 mt tubo flessibile doppia parete in alluminio coibentato ?150 cod. 111521521 griglia di ripresa alluminio verniciato bianco foro installazione 600 x 400 mm misura esterna 632 x 432 con filtro 600 x 400 mm cod. WB111615256 fascette stringi tubo