TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11166314 KIT SVELTO 4 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER - 11166314

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967006603
Artikelnummer
TNS11166314
Herstellernummer
11166314
Hersteller
TNS
Kit svelto 4 zone per FUJITSU. Il kit è composto da: • plenum coibentato a misura per unità interna • collarini per plenum attacco Ø150 mm • bocchette di mandata all. verniciato bianco foro inst. 300x150 mm misura esterna 332x182 • plenum isolati con attacco post. per bocchetta (332x182mm) • serranda di taratura per bocchetta 332x182 • tubo flessibile doppia parete all. Ø 152 mm 10mt • griglia di ripresa all.bianco foro inst. 600x400 mm misura esterna 632x432 con filtro 600x400 mm • fascette stringitubo Ø140-160 mm 3"1/2 - 4"