Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11166313 KIT SVELTO 3 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER - 11166313

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11166313 KIT SVELTO 3 ZONE 150 PLENUM IN LAMIER

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967006597

Artikelnummer

TNS11166313

Herstellernummer

11166313

Hersteller

TNS

Kit svelto 3 zone FUJITSU. Il kit è composto da: • plenum coibentato a misura per unità interna • collarini per plenum attacco Ø150 mm • bocchette di mandata all. verniciato bianco foro inst. 300x150 mm misura esterna 332x182 • plenum isolati con attaccopost. per bocchetta (332x182mm) • serranda di taratura per bocchetta 332x182 • tubo flessibile doppia parete all. Ø 152 mm 10mt • griglia di ripresa all.bianco foro inst. 600x400 mm misura esterna 632x432 con filtro 600x400 mm • fascette stringitubo Ø140-160 mm 3"1/2 - 4"