TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11160325 BOCCHETTA IN ABS BIANCA - 500X150 - 11160325

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967038819
Artikelnummer
TNS11160325
Herstellernummer
11160325
Hersteller
TNS
? Cornice stampata in unico corpo realizzata in plastica ABS classe V0 bianca RAL 9010 anti-UVA? Alette regolabili a forma di goccia con interasse di 20 mm in ABS classe vo facilmente regolabili con movimento simultaneo? Accoppiabile con plenum ?PPA? con fissaggio mediante clips