Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11157305 TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONI - 11157305

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11157305 TUBO CANALIZZATO FLESSIBILE TERMICO-FONI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967038734

Artikelnummer

TNS11157305

Herstellernummer

11157305

Hersteller

TNS

? Temperatura di utilizzo: da -30?C a +140?C? Lunghezza 10 m? Trattamento antibatterico sulla superficie interna? Conforme alla norma EN 13180? Reazione al fuoco NF P92-507:2004 M1? Testato in accordo alla normativa ISO 22196:2007 per i batteri:- MRSA- Escherichia Coli- Salmonella Typhimurium- Stafilococco Aureus