Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11135104 GIUNTO FLESSIBILE ANTIVIBRANTE A SALDARE - 11135104

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11135104 GIUNTO FLESSIBILE ANTIVIBRANTE A SALDARE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967037713

Artikelnummer

TNS11135104

Herstellernummer

11135104

Hersteller

TNS

I giunti flessibili sono installati su impianti di refrigerazione commerciale e condizionamento dell?aria civile ed industriale, con lo scopo di eliminare la trasmissione alla tubazione del circuito delle vibrazioni generate dal compressore.Inoltre riducono la rumorosita e compensano modeste dilatazioni termiche. Le parti principali dei giunti flessibili sono realizzate con i seguenti materiali:? Terminali: tubo di rame EN 12735-1 - CU-DHP? Fermatreccia: acciaio inossidabile EN 10028 - 7 - 1.4305/1.4301? Tubo flessibile: acciaio inossidabile EN 10028-7- 1.4541/1.4404? Acciaio inossidabile EN 10088-3 - 1.4301 per la trecciaI giunti sono adatti per refrigeranti tipo CFC, HCFC, HFC compreso R410A.Temperatura media di utilizzo: -40?C / +150?CATTENZIONE: i giunti hanno conducibilita e continuita elettrica.