TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11126321 SIFONE ANTI-ODORE PER TUBO SCARICO CONDE - 11126321
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967004302
Artikelnummer
TNS11126321
Herstellernummer
11126321
Hersteller
TNS
Il sifone è stato studiato per risolvere uno dei problemi più frequenti negli impianti di condizionamento realizzati con le predisposizioni: la presenza di cattivi odori provenienti dal tubo della condensa. Installando il sifone lungo la linea di scaricodurante la stesura dell'impianto, si viene a creare una barriera permanente che blocca il reflusso dei cattivi odori.