Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11110823BOX MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/60 - 11110823BOX

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11110823BOX MORSETTO LATERALE PREASSEMBLATA HSLP/60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967095171

Artikelnummer

TNS11110823BOX

Herstellernummer

11110823BOX

Hersteller

TNS

? Materiale: lega alluminio 6060? Lunghezza staffa: 60 mm? Viteria e molla in acciaio inox A2? Cursore in copolimero acetalico con piastrina in acciaio trattamento Geomet? HCDB? Filetto M8? Fornita preassemblata? Disponibile per altezze pannelli da 30 mm a 40 mm? Serraggio vite con chiave esagonale da 6? Zigrinatura antiscivolo e sede antirotazione