Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11110707ZBOX SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI HSTL 60 - 11110707ZBOX

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11110707ZBOX SUPPORTO PER FISSAGGIO SU TETTI HSTL 60

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967099223

Artikelnummer

TNS11110707ZBOX

Herstellernummer

11110707ZBOX

Hersteller

TNS

? Materiale: acciaio inox AISI 304? Modulo di elasticita alla flessione: 196000 N/mm?? Carico di rottura alla trazione: 515 N/mm?? Dimensione gancio 30 mm X SP. 5 mm? Nr. 3 fori ? 9 predisposti per fissaggio piastra