TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11106021 CURVA ANGOLO ESTERNO OPTIMA CAE CAE102 - - 11106021

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
3 ST
EAN
8052967001615
Artikelnummer
TNS11106021
Herstellernummer
11106021
Hersteller
TNS
? Materiale plastico ad alta resistenza all'urto, riciclabile? Design innovativo? Sistema di fissaggio ultrarapido ad incastro? Elevatissima finitura esterna? Permette un ampio raggio di curvatura dei tubi? Confezione con codice a barre in termoretraibile? Verniciabile? Temperatura di esercizio -20?C / +60?C? Temperatura di esercizio colorati -20?C / +75?C