Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11106015 CURVA ANGOLO INTERNA OPTIMA CAI102 - OP - 11106015

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11106015 CURVA ANGOLO INTERNA OPTIMA CAI102 - OP

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967001585

Artikelnummer

TNS11106015

Herstellernummer

11106015

Hersteller

TNS

? Materiale plastico ad alta resistenza all'urto, riciclabile? Design innovativo? Sistema di fissaggio ultrarapido ad incastro? Elevatissima finitura esterna? Permette un ampio raggio di curvatura dei tubi? Confezione con codice a barre in termoretraibile? Verniciabile? Temperatura di esercizio -20?C / +60?C? Temperatura di esercizio colorati -20?C / +75?C