Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11105365 PIEDINO A PAVIMENTO MOD. LONG REGOLABILE - 11105365

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11105365 PIEDINO A PAVIMENTO MOD. LONG REGOLABILE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 4 ST

EAN

8052967001417

Artikelnummer

TNS11105365

Herstellernummer

11105365

Hersteller

TNS

? Materiale: nylon caricato vetro? Doppio antivibrante in dotazione? Elevata resistenza meccanica? Ghiera di regolazione altezza da 175 a 220 mm? Fissaggio con vite M10 x 30? Regolazione con zigrinatura antiscivolo? Portata fino a 500 kg