Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11105068V EXTREME 100 - 20 1200 - BASE A PAVIMEN - 11105068V

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11105068V EXTREME 100 - 20 1200 - BASE A PAVIMEN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 2 ST

EAN

8052967001172

Artikelnummer

TNS11105068V

Herstellernummer

11105068V

Hersteller

TNS

? Basi a pavimento in gomma vulcanizzata SBR? Profilo in alluminio a "U"annegato per miglior tenuta? Bolla incorporata? Fissaggio con piastrina filettata, rondella e bullone M8 forniti in dotazione? Asole predisposte per la foratura per fissaggio a pavimento? Base di appoggio a carro armato antiscivolo scolo-acqua? Ideale per il fissaggio di unita esterne motocondensanti, VRV-VRF, caldaie a basamento, canale elettriche o tubazioni