Startseite

TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11105021 COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 450 I - 11105021

KopierenKopieren
TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11105021 COPPIA BASI A PAVIMENTO SUELO MAXI 450 I

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8052967000991

Artikelnummer

TNS11105021

Herstellernummer

11105021

Hersteller

TNS

I supporti a pavimento realizzati in pvc rigido e antiurto, sono resistenti alle alte temperature e permettono una veloce installazione abbinata ad un'ottima estetica. Adatti a tutti i modelli di climatizzatori split, hanno una portata da kg 140 a kg 400l'uno. La particolare struttura a nido d'ape, li rende antivibranti. Di facile e veloce installazione, sono dotati per il fissaggio alla motocondensante, di bulloni e dadi zincati giallo.Modelli 350 mm e 450 mm disponibili: colore avorio in confezione minima da 20 pezzi.Modello 1000 mm disponibile: colore avorio in confezione da 4 pezzi. CARATTERISTICHE TECNICHE:PVC RIGIDO ANTI UVA, ANTIURTOVITERIA IN DOTAZIONEBASE DI APPOGGIO IN GOMMAMISURE 350 - 450 - 1000COLORE AVORIO