TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11104009 ASPIRATORE ELETTRICO OPEN TH 125 - 11104009

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967032602
Artikelnummer
TNS11104009
Herstellernummer
11104009
Hersteller
TNS
? Ideale per la ventilazione di locali medi e piccoli? Pannello frontale ultrasottile? Realizzato in ABS resistente ai raggi UV? Ventilatore a 7 pale? Facile fissaggio con viti a scomparsa? Versione OPEN azionabile tramite interruttore? Versione OPEN T dotato di opzione timer regolabile da 2 a 30 minuti? Versione OPEN TH dotato di opzione timer regolabile da 2 a 30 minuti e di sensore di umidita regolabile nell'intervallo compreso dal 60 al 90%? Dotato di rete anti-insetto