TECNOSYSTEMI SPA SOC - TNS11100098 PREDISPOSIZIONE COMPACT SPLIT CLASSIC CO - 11100098
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8052967000656
Artikelnummer
TNS11100098
Herstellernummer
11100098
Hersteller
TNS
La predisposizione è realizzata in polistirolo antiurto. La particolare conformazione del convogliatore per l'acqua di condensa, fissato posteriormente, ne impedisce il ristagno e la formazione di cattivi odori. È dotata di una griglia, nel convogliatoredella condensa, in modo che malte, calcinacci o residui di tinteggiatura non ostruiscano il passaggio dell'acqua. Per facilitare la messa in opera, la predisposizione è provvista di piedini di appoggio.CARATTERISTICHE TECNICHE:CONVOGLIATORE AD IMBUTO POSTERIORE REVERSIBILE DX/SXCON DOPPIO ATTACCO LATERALE Ø 16 - Ø 20GRIGLIA DI PROTEZIONECOPERCHIO AD INCASTRO O CON VITICON PIEDINI DI APPOGGIO