Startseite

TECNOPLUS SRL - TNP7230.1 KIT PREDISPOSIZIONE FLEXIN 1 P.P. - 7230.1

KopierenKopieren
TECNOPLUS SRL - TNP7230.1 KIT PREDISPOSIZIONE FLEXIN 1 P.P.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449078853232

Artikelnummer

TNP7230.1

Herstellernummer

7230.1

Hersteller

TNP

Kit predisposizione Flexin Flexin è l'innovativo tubo aspirante integrato nella presa: è sufficiente aprire lo sportello a muro per estrarre direttamente il tubo flessibile ed avviare l'aspirazione. Semplice da installare sia su cartongesso che su muratura, si uniforma perfettamente all'ambiente nel quale è installato grazie allo spessore ridotto della sua presa. •Cover con possibilità di 4 finiture a scelta •Kit di predisposizione facile da montare •Kit accessori con calza disponibili da 9,12,15 metri •Kit accessori senza calza disponibili da 9,12,15 metri •Flisy Tech, per trasformare il tufo flessibile in un tubo wireless Flisy