TECNOPLUS SRL - TNP4200.6 PANNELLO REMOTO DA INCASSO ADATTABILE - 4200.6

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen - ja
Packung
1 ST
Produktserien
EAN
8001021195081
Artikelnummer
TNP4200.6
Herstellernummer
4200.6
Hersteller
TNP
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
sonstige
Geeignet für Zentralstaubsauganlagen:
ja
Sistemi elettronici di controllo a distanza per il controllo dell’attività di manutenzione delle apparecchiature della linea Civile, Civile Avanzato e della linea Industriale.I sistemi remoti della Linea “Tecno Control,” realizzati con particolare attenzione al design, consentono di eff ettuare una manutenzione programmata necessaria per il funzionamento ottimale della centrale aspirante.La semplicità di nstallazione ne permette l’utilizzo su tutti gli impianti esistenti nel settore dell’aspirapolvere centralizzato; la programmazione preimpostata ne consente un impiego immediato da parte dell’utente fi nale.UNIVERSALE BIANCO E NERO.



