Startseite

TECNOPLUS SRL - TNP1572.0 PRESA ASP. BTICINO LIVING LIGHT AIR TECH - 1572.0

KopierenKopieren
TECNOPLUS SRL - TNP1572.0 PRESA ASP. BTICINO LIVING LIGHT AIR TECH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - sonstige

Packung

  • 10 ST

EAN

7449075567859

Artikelnummer

TNP1572.0

Herstellernummer

1572.0

Hersteller

TNP

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

sonstige

Presa aspirante modello BTICINO Air Tech