Startseite

TECNOPLUS SRL - TNP1571.0 PRESA ASP. BTICINO LIVING LIGHT AIR BIAN - 1571.0

KopierenKopieren
TECNOPLUS SRL - TNP1571.0 PRESA ASP. BTICINO LIVING LIGHT AIR BIAN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 1 ST

EAN

7449075943042

Artikelnummer

TNP1571.0

Herstellernummer

1571.0

Hersteller

TNP

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

weiß

Presa aspirante modello BTICINO Air Bianca