Startseite

TECNOPLUS SRL - TNP1569.0 PRESA ASP. BTICINO MATIX BIANCA - 1569.0

KopierenKopieren
TECNOPLUS SRL - TNP1569.0 PRESA ASP. BTICINO MATIX BIANCA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Montageart - Unterputz

  • Fußschalter - nein

  • Farbe - weiß

Packung

  • 10 ST

EAN

7449073080961

Artikelnummer

TNP1569.0

Herstellernummer

1569.0

Hersteller

TNP

Werkstoff:

Kunststoff

Montageart:

Unterputz

Fußschalter:

nein

Farbe:

weiß

Presa aspirante modello BTICINO Matix