TECNOPLUS SRL - TNP1567.0 PRESA ASP. BTICINO AXOLUTE SILVER - 1567.0

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff - Kunststoff
Montageart - Unterputz
Fußschalter - nein
Farbe - sonstige
Packung
10 ST
Produktserien
PRESE ASPIRANTI PER SERIE CIVILE
Alle Produkte dieser Serie ansehenEAN
8001021195111
Artikelnummer
TNP1567.0
Herstellernummer
1567.0
Hersteller
TNP
Werkstoff:
Kunststoff
Montageart:
Unterputz
Fußschalter:
nein
Farbe:
sonstige
Presa aspirante modello BTICINO Axolute Silver


